Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1377242-BP Herst.-Nr.: RF-4131726 EAN/GTIN: 4016138994247 |
| |
|
| | |
| Renkforce Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 1.80 m Grau
renkforce Null-Modem-Datenkommunikationskabel 1,8 m
Zur Verbindung zweier PCs über die serielle Schnittstelle Ideal zum Software-Update von SAT-Receivern Gekreuzte Verbindung Vernickelte Steckkontakte
Bei diesem Kabel sind die Pins für Senden und Empfang vertauscht. So ist ein direkter Datenaustausch zwischen 2 PCs oder auch PC und SAT-Receiver möglich. Dies ermöglicht es, den SAT-Receiver durch Updates auf den neuesten Stand zu bringen.
Kein versehentliches Entfernen möglich Die zusätzliche Schraub-Verbindung am sowohl am Ein- als auch am Ausgang sorgt beim professionellen Einsatz für maximale Sicherheit. Drehen Sie einfach den Schraubverschluss in die vorgesehene Buchse - fertig. Unachtsames entfernen des D-SUB-Steckers ist nicht mehr möglich.
Ausstattung: Pin-Belegung: 1+6-4, 2-3, 3-2, 4-6+1, 5-5, 7-8, 8-7, S-S
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.80 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Buchse 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Buchse 9pol. | Marke: | Renkforce | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | schraubbar | Farbe: | grau | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Seriell | AWG: | 28 | Abschirmung: | Folienschirmung | Produkt-Art: | Seriell Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,56* | € 9,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,66* | € 9,93* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,49* | € 20,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,46* | € 29,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|