Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 98001c370 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 150 mm x 13 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1369007-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     98001c370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Basetech 98001c370 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 150 mm x 13 mm Schwarz 1 St.

Klettverschluss-Kabelbinder

wiederverwendbar
(L x B) 150 mm x 13 mm
Schwarz

Dieser Klettverschluss wird in Form eines Kabelbinders gestanzt. Der Vorteil liegt in der nahezu unbegrenzten Wiederverwendbarkeit und der hohen Zugfestigkeit.

Technische Daten:
Bündel-Ø: 30 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 150 mm x 13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Basetech
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
98001c370
Typ (Hersteller-Typ):
98001c370
Bündel-Ø:
30 mm
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, klett-kabelbinder basetech, Basetech, 98001c370, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,60*
Lager 102
4278
1
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.