| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1368984-BP Herst.-Nr.: RF-4106952 EAN/GTIN: 4016138987591 |
| |
|
| | |
| Renkforce 4 Port USB 2.0-Umschalter Schwarz
renkforce 4 Port mechanischer USB 2.0-Umschalter
Bietet vier Rechnern Zugriff auf ein gemeinsames USB-Gerät (z.B. Drucker) Mehrere USB-Geräte anschließbar über zusätzlichen USB-Hub Umschaltung über Taste Kein zusätzliches Netzteil nötig (Bus-powered)
Ständiges Umstecken von USB-Geräten zwischen PCs raubt Zeit und Nerven. Vor allem, wenn die USB-Ports schlecht zu erreichen sind. Der mechanische USB-Umschalter von Renkforce ermöglicht es ein USB Gerät (z.B. Drucker, Scanner) zwischen vier Computern zu teilen. So erhalten 4 PCs einen gemeinsamen Zugriff auf nur ein USB-Gerät.
Durch USB-Hub noch mehr USB-Geräte umschaltbar Bei Anschluss eines USB-Hubs am Umschalter können sogar noch mehr USB-Geräte gemeinsam genutzt werden. Die Anzahl der USB-Geräte erhöht sich somit um die Anzahl der USB-Ports am Hub.
High-Speed USB 2.0 Dank USB 2.0 besitzt der Umschalter Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s. Er ist zudem abwärtskompatibel zu USB 1.1-Geräten.
Kein Netzteil nötig Der USB-Umschalter ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook. Sie benötigen hierzu kein zusätzliches Netzteil.
Ausstattung: Abwärtskompatibel zu USB 1.1
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Anzahl Umschaltbarer PCs: 4 · Gewicht: 162 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschaltfunktion: Manuell · Weitere technische Daten: Rechneranschlüsse: 4x USB Typ B Geräteanschlüsse: 1x USB Typ A Betriebstemperatur: 0 bis 40 ° C Lagertemperatur: 0 bis 40 ° C
Lieferumfang: USB-Umschalter,Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® 98SE,Mac OS X
Hinweis: Sie benötigen zum Betrieb je Rechner und USB-Gerät noch ein USB-Kabel Typ A/B (nicht im Lieferumfang). Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 24 mm | Produktabmessung, Höhe: | 77 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Marke: | Renkforce | Farbe: | schwarz | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | USB 2.0 | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB 2.0 | Port (Nur für Titel): | 4 Port | Stromversorgung (LOV): | über USB | Umschaltfunktion: | Manuell | Anzahl Eingänge: | 4 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Anzahl Umschaltbarer PCs: | 4 | Gewicht: | 162 g | Produkt-Art: | USB 2.0-Umschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4106952, Druckerswitch, Druckerumschalter, Conrad |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,34* | € 19,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,31* | € 19,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,14* | € 38,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,77* | € 40,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|