Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity STD17-APPLICATOR Kennzeichnungsclip Aufdruck Ohne Aufdruck Außendurchmesser-Bereich 8.50 bis 11.50 mm 3-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1367454-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1768046-0
EAN/GTIN:
     4064161267609
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
leitermarkierer beschriftungsfläche
TE Connectivity STD17-APPLICATOR Kennzeichnungsclip Aufdruck Ohne Aufdruck Außendurchmesser-Bereich 8.50 bis 11.50 mm 3-1768046-0

Aufziehwerkzeug

Anzahl Markierer: 0
Aufdruck: Ohne Aufdruck

Technische Daten:
Anzahl Markierer: 0 · Aufdruck: Ohne Aufdruck · Farbcodiert: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Orange · Kennzeichnungsclip-Besonderheiten: halogenfrei,UV-beständig,mit Schnittnase,zur nachträglichen Montage · Material: Polyoxymethylen · Passend für (Serie Kennzeichnungsclips): TE-Connectivity STD17 · Passend für Außendurchmesser (max.): 11.50 mm · Passend für Außendurchmesser (min.): 8.50 mm · Serie (Kabelmarkierer): STD17 · Temperatur (max.): +106 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Aufziehwerkzeug

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Außendurchmesser-Bereich:
8.50 bis 11.50 mm
Marke:
TE Connectivity
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
orange
Passend für (Serie Kennzeichnungsclips):
TE-Connectivity STD17
Aufdruck:
Ohne Aufdruck
Kennzeichnungsclip-Besonderheiten:
halogenfrei | UV-beständig | mit Schnittnase | zur nachträglichen Montage
Material:
Polyoxymethylen
Serie (Kabelmarkierer):
STD17
Herst.-Teilenr.:
3-1768046-0
Passend für Außendurchmesser (max.):
11.50 mm
Passend für Außendurchmesser (min.):
8.50 mm
Anzahl Markierer:
0
Farbcodiert:
Ja
Temperatur (max.):
+106 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kennzeichnungsclip
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leitermarkierer, TE Connectivity, 3-1768046-0, STD17-APPLICATOR, tyco, tyco electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 2,53*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,54*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,54*
6 Tage
21
1
€ 6,99*
ab € 3,77*
€ 5,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.