Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01008A0031 J01008A0031 Koax-Adapter BNC-Buchse - F-Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1366563-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01008A0031
EAN/GTIN:
     4064161267395
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
Telegärtner J01008A0031 J01008A0031 Koax-Adapter BNC-Buchse - F-Stecker 1 St.

HF-Adapter

BNC-Buchse - F-Stecker

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): F-Stecker · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
F-Stecker
Marke:
Telegärtner
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
J01008A0031
Typ (Hersteller-Typ):
J01008A0031
Steckverbinder-Bauform:
Adapter
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Koax-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Adapter, telegärtner adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, 2050003467292, Telegärtner, J01008A0031, 112-1108
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,86*
€ 13,13*
€ 8,95*
ab € 8,96*
€ 13,15*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,63*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 23,35*
€ 31,89*
€ 3,50*
ab € 28,99*
€ 39,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7385884
ab € 4,87*
Ähnlich
RS Pro
5465086
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.