Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xlyne 177568 Speicherkarten-Hülle SD-Karte Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365613-BP
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177568
EAN/GTIN:
     4002903022536
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox
Xlyne 177568 Speicherkarten-Hülle SD-Karte Transparent

Xlyne SD Karten Case 5 Stück Transparent

Passend für 5 SD Karten

Technische Daten:
Anzahl Speicherkarten: 5 x · Geeignet für (Speicherkarten-Typ): SD-Karte · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Kunststoff

Lieferumfang:
Inhalt: 5 Stück.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Xlyne
Anzahl Speicherkarten:
5 x
Farbe:
transparent
Geeignet für (Speicherkarten-Typ):
SD-Karte
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Speicherkarten-Hülle
Weitere Suchbegriffe: Xlyne, 177568, SD Karten Case, Case
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,90*
Lager 102
88
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,92*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,21*
€ 11,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,11*
€ 14,09*
4 Tage
41
pro Stück
€ 1,00*
ab € 16,98*
€ 23,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.