Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 17825 Fettpressen-Füllgerät Geeignet für (Lubrication System) 25 kg Fetteimer mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365455-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17825
EAN/GTIN:
     4103810178252
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettpresse pressol
Pressol 17825 Fettpressen-Füllgerät Geeignet für (Lubrication System) 25 kg Fetteimer mechanisch

Fettfüllgerät handbetrieben 25 kg BE-Ø 310-335 mm

Für konische Kunststoffgebinde 25 kg
Fettfolgekolben Ø 310-335 mm
Saugrohrlänge 680 mm

Ausstattung:
Zur Befüllung von Hebel-, Einhand- und Druckluftfettpressen · Für Schmierfette bis NLGI 2 · Fettförderung mittels Handpumpe · Für Fettpressen, mit Füllnippel · Pumpenkörper Stahl · Pumpenkopf schlagfester Zinkdruckguss · Alle Teile aus Stahl sind verzinkt · Pumpwerk · Saugrohr · Staubdeckel, Behälterbefestigung und Fettfolgekolben · Füllnippel, M 10 x 1, lose beiliegend, zum Umrüsten für Fettpressen anderer Fabrikate · Staubkappe an Füllkupplung, mit Kette gesichert

Technische Daten:
Arbeitsdruck: 8 bar · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Fördermenge (max.): 30 cm³ · Geeignet für (Lubrication System): 25 kg Fetteimer · Material: Stahl,Zinkdruckguss · Weitere technische Daten: Geeignet für: 25 kg Fetteimer mit Innendurchmesser 310 - 335 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Pressol
Geeignet für (Lubrication System):
25 kg Fetteimer
Material:
Stahl | Zinkdruckguss
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Fördermenge:
30 cm³
Fördermenge (max.):
30 cm³
Arbeitsdruck:
8 bar
Produkt-Art:
Fettpressen-Füllgerät
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, 4103810178252, Pressol, 17825, fettfüllgerät, Füllgerät
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 109,76*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 97,69*
€ 111,65*
€ 4,90*
ab € 95,57*
€ 112,73*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 94,68*
€ 112,82*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 144,09*
€ 164,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
17820
ab € 94,16*
Ähnlich
Pressol
17850
ab € 100,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.