Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emmerich 48D4000S Notleuchten-Akku U-Lötfahne 4.8 V 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1364773-BP
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     48D4000S
EAN/GTIN:
     4016138989021
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Emmerich 48D4000S Notleuchten-Akku U-Lötfahne 4.8 V 4000 mAh

Fluchtweg-Notleuchtenakku 4000 mAh mit U-Lötfahne

Hochtemperaturfähig
Stab mit Ü-Lötfahnen (Fastonstecker)

Leistungsstarker Ersatz-Akkupack für Fluchtwegleuchten, Sicherheits- und Notbeleuchtung.

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 4000 mAh · Ausführung (allgemein): Stab mit U-Lötfahne · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Passend für (Details): Fluchtwegleuchten,Notbeleuchtung · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 4.8 V · Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne · Weitere technische Daten: Lötfahnen (Fastonstecker) 6,3 mm und 4,8 mm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
4000 mAh
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Abmessungen:
(Ø x L) 33 mm x 240 mm
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Passend für (Details):
Fluchtwegleuchten | Notbeleuchtung
Marke:
Emmerich
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
48D4000S
Ausführung (allgemein):
Stab mit U-Lötfahne
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
4.8 V
Produkt-Art:
Notleuchten-Akku
Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, nicd 4,8v akku notleuchte, akku notleuchte, akku notleuchte 4,8v, Emmerich, 48D4000S, Notleuchtenakkus, Fluchtwegleuchtenakkus, Ersatakku für Fluchtwegbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 41,49*
€ 4,00*
ab € 27,73*
€ 41,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.