Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05104666001 Einschnittgewindebohrer metrisch M3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1360360-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104666001
EAN/GTIN:
     4013288117571
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Wera 05104666001 Einschnittgewindebohrer metrisch M3 1 St.

844 Einschnittgewindebohrer-Bits

Anwendung: Zum Schneiden von metrischen Gewinden

Antrieb:1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173

Technische Daten:
Gewinde-Länge: 10 mm · Gewinde-Maß: M3 · Gewindeart: metrisch · Produktabmessung, Länge: 33 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Marke:
Wera
Gewinde-Maß:
M3
Gewindeart:
metrisch
Gewinde-Länge:
10 mm
Produkt-Art:
Einschnittgewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer ohne Norm, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, regelgewindebohrer m3 din371, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m3, 4013288117571, Wera, 05104666001, 844, Mutterbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,81*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,30*
1
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 6,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,74*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05104671001
ab € 7,73*
Ähnlich
Wera
05104667001
ab € 4,26*
Ähnlich
Wera
05104668001
ab € 4,87*
Ähnlich
Wera
05104669001
ab € 5,05*
Ähnlich
Wera
05104670001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.