Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 134623 Linsensenkschrauben M3 10 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 966 Stahl galvanisch verzinkt 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-134623-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     134623
EAN/GTIN:
     4053199188499
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
134623
TOOLCRAFT 134623 Linsensenkschrauben M3 10 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 966 Stahl galvanisch verzinkt 200 St.

Linsensenkschrauben

DIN966 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 3 x 10 -H

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 966 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
200x Linsensenkschrauben DIN 966.

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Linsensenkschrauben DIN 966
DIN-Norm:
DIN 966
Produkt-Art:
Linsensenkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 250 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.