Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 134621 Linsensenkschrauben M3 6 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 966 Stahl galvanisch verzinkt 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-134621-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     134621
EAN/GTIN:
     4053199188475
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
TOOLCRAFT 134621 Linsensenkschrauben M3 6 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 966 Stahl galvanisch verzinkt 200 St.

Linsensenkschrauben

DIN966 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 3 x 6 -H

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 966 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
200x Linsensenkschrauben DIN 966.

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Linsensenkschrauben DIN 966
DIN-Norm:
DIN 966
Produkt-Art:
Linsensenkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,57*
5
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.