Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Preisauszeichnungsgerät PL1/8 Anzahl Druckzeilen: 1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339468-BP
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     PL1/8
EAN/GTIN:
     5014702023309
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Avery-Zweckform Preisauszeichnungsgerät PL1/8 Anzahl Druckzeilen: 1 Schwarz

Preisauszeichner, 1-zeilig, schwarz

Einfache und schnelle Handhabung
Optimal zur Auszeichnung von Produkten
Robust, leichtgewichtig und einfach zu bedienen
Einzugs- und Druckrichtung horizontal

Der Preisauszeichner PL1/8 von AVERY ZWECKFORM ermöglicht Ihnen eine individuelle, schnelle und einfache Erstellung von Preisschildern, Chargen-Nummern und Datumsstempeln. Der robuste und leichtgewichtige Handauszeichner ist die optimale Lösung für Ladengeschäfte: er ist sehr einfach zu bedienen (inkl. Anleitung) und druckt 1-zeilig bis zu 8 alphanumerischen Zeichen.

Technische Daten:
Anzahl Druckzeilen: 1 · Anzahl Schriftgrößen: 1 · Anzahl Schriftstile: 1 · Anzahl der Zeichen pro Zeile: 8 · Breite des Etiketts: 26 mm · Drucker-Besonderheiten: Etikettenspender,Keine Stromversorgung benötigt · Herstellerfarbe: Schwarz · Passendes Verbrauchsmaterial: PLP1226
PLR1226

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Avery-Zweckform
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
8
Farbe:
schwarz
Drucker-Besonderheiten:
Etikettenspender | Keine Stromversorgung benötigt
Breite des Etiketts:
26 mm
Anzahl Schriftgrößen:
1
Anzahl Schriftstile:
1
Anzahl Druckzeilen:
1
Passendes Verbrauchsmaterial:
PLP1226<br>PLR1226
Produkt-Art:
Preisauszeichnungsgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 32,69*
€ 44,95*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 33,99*
€ 44,96*
2 Tage
42
€ 2,90*
ab € 35,80*
€ 47,43*
€ 4,75*
ab € 38,42*
€ 50,43*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 49,53*
€ 64,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.