| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1337379-BP Herst.-Nr.: 2250.790.2 EAN/GTIN: 4052339013950 |
| |
|
| | |
| Wolfgang Warmbier 2250.790.2 ESD-Erdungskabel 4.50 m Druckknopf 10 mm
Erdungsleitung, 4.5 m
Mit Schutzkappe 10 mm Druckknopf
Erdungsleitung mit Länge 4.5 m und 10 mm Druckknopf für u.a. Bodenbeläge.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 4.50 m · Produkt-Art: ESD-Erdungskabel · Sicherheits-Widerstand: 1 MΩ · Typ: 2250.790.2
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 4.50 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Wolfgang Warmbier | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Druckknopf 10 mm | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | 2250.790.2 | Sicherheits-Widerstand: | 1 MΩ | Produkt-Art: | ESD-Erdungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,68* | € 7,81* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,25* | € 7,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 6,64* | € 9,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,97* | € 13,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,20* | € 17,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|