Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 11198 Aluminium Dachleiter Anthrazit-Grau 5.2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314534-BP
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     11198
EAN/GTIN:
     4031405111981
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 11198 Aluminium Dachleiter Anthrazit-Grau 5.2 kg

Aluminium-Dachleiter

Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und Dachneigungen bis 60 Grad. Holme aus stabilem Aluminiumprofil, mehrfach befestigte Sprossen mit kräftiger Riffelung für sicheren Stand bei allen zugelassenen Neigungen. Leiteraußenbreite 330 mm. Der große Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse schützt die Dacheindeckung vor Schäden. Jede Leiter hat serienmäßige Verbindungslaschen, damit können problemlos beliebig viele Leitern aneinander geschraubt werden.

Technische Daten:
Anzahl Sprossen/Stufen: 10 · Gewicht: 5.2 kg · Herstellerfarbe: Anthrazit-Grau · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 2.8 m

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit-Grau
Produktabmessung, Länge:
2.8 m
Marke:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Anzahl Sprossen/Stufen:
10
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Material (Details):
Aluminium
Ausführungen (Leiter):
Dach-Leiter
Gewicht:
5.2 kg
Produkt-Art:
Dachleiter
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, 4031405111981, MUNK Günzburger Steigtechnik, 11198, Leiter, Leitern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,65*
€ 162,79*
10 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 130,09*
€ 163,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,60*
€ 165,17*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 134,52*
€ 168,40*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 170,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.