Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Anschlussleitung 3 x 0.75 mm² Schwarz, Weiß 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314324-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138962642
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
kash anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Kash Anschlussleitung 3 x 0.75 mm² Schwarz,Weiß 100 m

Textilleitung

Zum Anschluss von Pendelleuchten oder anderen elektrischen Geräten wie Lampen und Leuchten. Ob Sie also Ihre neu erworbene Lampe passend zu Ihren Möbeln verschönern möchten, oder für eine alte Lampe ein passendes Anschlusskabel brauchen - das Angebot umfasst die gängigsten Farben.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: braun, blau, grün-gelb · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 6.4 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Stoff-Ummantelung · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Litzenaufbau: 42 x 0.15 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V/AC · Prüfspannung(en): 1.5 kV · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C

Hinweis:
Um ein auftrennen des Textilmantels zu vermeiden, können die Enden des Kabels mit Klarsicht-Klebeband umwickelt werden.
Beim Ablängen des Kabels entsteht ein sauberer Schnitt, wenn die Schnittstelle vor dem Schnitt mit Klarsicht- oder Krepp-Klebeband umwickelt wird.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Stoff-Ummantelung
Farbe:
schwarz | weiß
Nennspannung:
300 V/AC
Außen-Durchmesser:
6.4 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank
Litzenaufbau:
42 x 0.15 mm
Prüfspannung(en):
1.5 kV
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
braun|ツ| blau|ツ| grün-gelb
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Kash, Stoffkabel, Textilkabel, Pendelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,0604* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,93*
€ 440,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 365,30*
€ 434,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,64*
€ 411,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,91*
€ 385,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 306,04*
€ 364,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.