Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS USB-13 USB-Einbaubuchse 3.0 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1313910-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1313910
EAN/GTIN:
     4016138962246
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
tru components usb buchse
usb buchse
TRU COMPONENTS USB-13 USB-Einbaubuchse 3.0 Inhalt: 1 St.

USB-Einbaubuchse 3.0

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Einbaubohrung-Durchmesser: 25 mm · Herstellerfarbe: Silber · Stecker-Norm: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1313910
Typ (Hersteller-Typ):
USB-13
Einbaubohrung-Durchmesser:
25 mm
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1313910, USB-13
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,60*
€ 24,88*
Lager 102
339
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 24,90*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 36,60*
€ 49,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1386610
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.