Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CL4 Hutschiene ungelocht Stahlblech 375 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308020-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     38556
EAN/GTIN:
     4015080385561
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
Eaton CL4 Hutschiene ungelocht Stahlblech 375 mm 1 St.

Tragschiene CL

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: ungelocht · Material: Stahlblech · Material-Eigenschaft: verzinkt · Passend für (Details): Serie CI,Gehäusemaß 375
mm · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 375 mm

Lieferumfang:
inkl. zwei unverlierbarer Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 375 x 35 x 7.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
375 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Passend für (Details):
Serie CI | Gehäusemaß 375<br> mm
Marke:
Eaton
Gehäuse-Besonderheiten:
ungelocht
Material:
Stahlblech
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Typ (Hersteller-Typ):
CL4
Produkt-Art:
Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, profilschiene ungelocht, 4015080385561, Eaton, 38556, CL4, Gehäusezubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,76*
€ 3,52*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 3,78*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,36*
€ 4,22*
1 Tag
13
1
€ 4,99*
ab € 3,02*
€ 4,31*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
2291
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.