Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT62 16 0122 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Serie (Rundsteckverbinder): AT 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305574-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT62 16 0122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
KFZ Steckverbinder
Buchsenkontakt

Technische Daten:
AWG: 18 - 16 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Herst.-Teilenr.: AT62 16 0122 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 100 St. · Kabel-Ø (max.): 2.24 mm · Kabel-Ø (min.): 3.68 mm · Kabel-Ø-Bereich: 3.68 - 2.24 mm · Kontaktgröße: 16 · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 13 A · Produkt-Art: Rundstecker Einzelkontakt · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Querschnitt-Bereich: 1.5 mm² (max) · Serie (Rundsteckverbinder): AT · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): AT62 16 0122

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Kontaktgröße:
16
Kabel-Ø-Bereich:
3.68 - 2.24 mm
Querschnitt-Bereich:
1.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Amphenol
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
AT
Herst.-Teilenr.:
AT62 16 0122
Typ (Hersteller-Typ):
AT62 16 0122
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
300 V
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
18 - 16
Kabel-Ø (max.):
2.24 mm
Kabel-Ø (min.):
3.68 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13615*
€ 0,16227*
4000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 0,165*
9 Tage
nicht lagernd
48000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,193*
€ 0,213*
2 Tage
80000000
16000000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Lager 102
112
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 34,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,41*
€ 40,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,79*
€ 31,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,39*
€ 31,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,59*
€ 30,45
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT60 16 0122
ab € 0,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.