Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3511 Set Kombi-Messgerät pH-Wert, Redox (ORP), Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305331-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     605215
EAN/GTIN:
     4016138956863
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Greisinger GMH 3511 Set Kombi-Messgerät pH-Wert,Redox (ORP),Temperatur

Greisinger pH-/Redox-/Temperatur-Messgerät GMH3511 SET

pH/Redox/Temperatur

Wasseranalyse-Mess-Set für Messungen in Gewässer, Aquaristik, Fischzucht, Trinkwasser-, Prozessüberwachung, Bodenmessung, Lebensmittelerzeugung und -kontrolle, Schwimmbäder.

Ausstattung:
Automatik-Off-Funktion · Batteriewechselanzeige · Auto-Hold · Min-/Max-Wertspeicher · Serielle Schnittstelle · Netzteilbuchse · Schutzart: Frontseitig IP65.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Messbereich Temperatur (max.): +150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -5 °C · Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0.00 pH · Messfunktion: pH-Wert,Redox (ORP),Temperatur · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: Messbereich Redox (ORP): -1999 bis +2000 mV · Sensoranschluss Temperatur: 2 x 4 mm Banane für Pt 1000, 2-Leiter · Sensoranschluss pH,Redox:BNC-Buchse · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
pH-Elektrode GE 114 · Temperaturfühler GF1T-T3-B-BS · 5 Pufferkapseln GPH 4 · 5 Pufferkapseln GPH 7 · 2 Weithalsflaschen GPF 100 · Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 71 x 142 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich pH-Wert:
0.00 - 14.00 pH
Messbereich Temperatur:
-5 bis +150 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
pH-Wert | Redox (ORP) | Temperatur
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.00 pH
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,87*
€ 300,32*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 245,09*
€ 300,33*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 418,72*
€ 494,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600645
ab € 54,25*
Sonstiges
Greisinger
603927
ab € 155,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.