Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Automodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 3650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301697-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     539092
EAN/GTIN:
     4016138953381
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor
Reely Automodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 3650

Brushless Motor 3650 KV3560

Technische Daten:
Betriebsspannung (Elektromotoren): 6 - 12 V/DC · Gewicht: 223 g · Leerlaufdrehzahl: 25632 U/min · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Ø: 35.8 mm · Wellen-Durchmesser: 5 mm · kV (U/min pro Volt): 3650

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 35.8 mm
Produktabmessung, Ø:
35.8 mm
kV (U/min pro Volt):
3650
Betriebsspannung (Elektromotoren):
6 - 12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
539092
Verwendungszweck (Modellbau):
Ersatzteil
Wellen-Durchmesser:
5 mm
Leerlaufdrehzahl:
25632 U/min
Gewicht:
223 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Automodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 04016138953381, Reely, 539092, Bürstenloser Motor, Brushless-Motor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,53*
€ 58,79*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 45,55*
€ 58,80*
€ 6,95*
ab € 51,23*
€ 64,78*
9 Tage
21
€ 6,99*
ab € 59,66*
€ 75,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.