Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Kat.Nr. 30.1015 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis 200 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299976-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     Kat.Nr. 30.1015
EAN/GTIN:
     4009816007698
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
TFA Dostmann Kat.Nr. 30.1015 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis 200 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform

Profi-Digitalthermometer

mit Einstechfühler (NTC)
110 mm zur Temperaturbestimmung von Luft, Gasen, Flüssigkeiten und plastischen Stoffen
ideal für Lebensmittel (HACCP), Handwerk, Industrie und Hobby
°C/°F umschaltbar
Hold-, Max.-Min.-Funktion
wasserdicht
Fühler mit 60 cm Kabel
Inkl. Befestigungsklip und Tischständer

Ausstattung:
mit Einstechfühler (NTC)
110 mm zur Temperaturbestimmung von Luft, Gasen, Flüssigkeiten und plastischen Stoffen
ideal für Lebensmittel (HACCP), Handwerk, Industrie und Hobby
°C/°F umschaltbar
Hold-, Max.-Min.-Funktion
wasserdicht
Fühler mit 60 cm Kabel
Inkl. Befestigungsklip und Tischständer

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 110 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 93 g · Messbereich Temperatur (max.): 200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messbereich(e): -40 bis 200 °C · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 109 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x 1.5V AAA · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Befestigungsklip,Tischständer,Batterien,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 66 x 20 x 109 mm
Produktabmessung, Höhe:
109 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis 200 °C
Marke:
TFA Dostmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
NTC
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
110 mm
Auflösung (Details):
0.1 °C
Grund-Genauigkeit:
±1°C (bei -25 bis 150°C)|ツ| sonst ±1|ツ|5 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 1.5V AAA
Temperaturbereich (Details):
-40 bis 200 °C
Messbereich(e):
-40 bis 200 °C
Gewicht:
93 g
Produkt-Art:
Einstichthermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,66*
€ 38,15*
3 Tage
2
€ 9,90*
ab € 26,78*
€ 38,16*
€ 14,90*
ab € 24,44*
€ 39,99*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 41,47*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 54,07*
€ 68,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.