| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1296809-BP Herst.-Nr.: 01006.1001-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Marquardt 01006.1001-01 Mikroschalter 01006.1001-01 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.
Schnappschalter 010
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Betätigungsart: Rollenhebel · Betätigungskraft: 0.7 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.6 mm · Produktabmessung, Länge: 10.3 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 A · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 10.3 x 28 x 16.6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 16.6 mm | Produktabmessung, Länge: | 10.3 mm | Produktabmessung, Breite: | 28 mm | Marke: | Marquardt | Anschluss (Bauelemente): | Lötöse | Kontaktart (LOV): | 1 Wechsler | Betätigungsart: | Rollenhebel | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltstellung: | 1 x Ein/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | 01006.1001-01 | Betätigungskraft: | 0.7 N | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Mikroschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,57* | € 8,91* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,61* | € 8,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,65* | € 10,37* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,40* | € 22,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|