Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7AAS06 Antriebs-Adapter-Satz, 6-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296634-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7AAS06
EAN/GTIN:
     4260174660288
Suchbegriffe:
Kunzer
7AAS06
Autowerkzeug
Autowerkzeuge
Antriebs-Adapter-Satz, 6-teilig Kunzer 7AAS06

Antriebs-Adapter-Satz, 6-teilig

Mit Kugelverriegelung, verchromt, poliert

bestehend aus:

• Adapter 3/4" Einsätze auf 1/2" Antrieb
• Adapter 1/2" Einsätze auf 3/4" Antrieb
• Adapter 1/2" Einsätze auf 3/8" Antrieb
• Adapter 3/8" Einsätze auf 1/2" Antrieb
• Adapter 3/8" Einsätze auf 1/4" Antrieb
• Adapter 1/4" Einsätze auf 3/8" Antrieb

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 100 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Kunzer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,91*
€ 27,28*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 27,29*
6 Tage
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,89*
€ 35,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 18,47* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.