Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7ES01 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296368-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7ES01
EAN/GTIN:
     4260174662725
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Kunzer 7ES01 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider 135 mm

Elektroniker-Seitenschneider

Kleiner, feiner Seitenschneider zum hauptsächlichen Einsatz bei Elektroarbeiten und an Kabelbäumen. Wer sich über die üblichen groben Seitenschneider schon mal geärgert hat, kommt hiermit auch an die kleinsten Montagestellen.

• Ergonomisch geformter, gummierter Griff mit Rückstellmechanismus
• Gesamtlänge: 135 mm
• Schneidenlänge: 10 mm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Marke:
Kunzer
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Herst.-Teilenr.:
7ES01
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider, 4260174662725, Kunzer, 7ES01, Kabelschneidzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 19,17*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,19*
6 Tage
45
€ 6,99*
ab € 21,65*
€ 29,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.