Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7CH05 Clip- u. Hebelwerkzeug, 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296354-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7CH05
EAN/GTIN:
     4260174661513
Suchbegriffe:
4260174661513
Kunzer
7CH05
Autowerkzeug
Clip- u. Hebelwerkzeug, 5-teilig Kunzer 7CH05

Clip- u. Hebelwerkzeug, 5-teilig

Clip- und Hebelwerkzeug-Set zum lösen von Türverkleidungen, Radkappen usw.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 360 x 135 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
Kunzer
Weitere Suchbegriffe: Autowerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,30*
€ 54,78*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 40,35*
€ 54,80*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 63,19*
€ 82,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.