Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1015A-CMB-SXMS Master/Slave-Steckdosenleiste 10fach Schwarz, Aluminium Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296315-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1015A-CMB-SXMS
EAN/GTIN:
     4016138950359
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Renkforce 1015A-CMB-SXMS Master/Slave-Steckdosenleiste 10fach Schwarz,Aluminium Schutzkontakt 1 St.

10fach Master-Slave Steckdosenleiste

Bequem Schalten und Stromsparen durch Master Slave-Funktion
Überspannungschutz auch für Internet-, TV- und Telefonanschluss
Stromversorgung für bis zu 10 Geräte (8x Schutzkontakt-, 2x Eurostecker)

Dient zum automatischen Einschalten von bis zu 5 Geräten. Die an den Slave-Steckdosen angeschlossenen Geräte werden mittels eines Hauptgerätes (Mastersteckdose) gesteuert. Die Masterfunktion kann auf Dauerbetrieb umgeschaltet werden. Die Schaltschwelle ist von 8 - 80 W einstellbar. Die Steckdosenreihe (2x Schutzkontakt/ 2x Euro) wird dauerhaft mit Spannung versorgt und ist über den Hauptschalter ein-/ausschaltbar. Zusätzlich ist ein Überspannungsschutz eingebaut, welcher auch die TV-, RJ11- und die RJ45 Buchsen überwacht. Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz. Rücksetzbarer Überlastschutz.

Ausstattung:
2pol. Netzschalter · Austauschbare Sicherung · 4 Steckdosen mit Permanentstrom

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 9 kA · Anschluss-Leistung (Details): Master: 550 W, Slave: 1700 W (gesamt) · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Einschaltschwelle: 8 - 80 W · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz,Aluminium · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10fach · Montageart: Nein · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 157 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Steckdosen-Anzahl: 10 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,Master/Slave-Funktion,mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: Standby ca. 0,8W · Überspannungsschutz für: DVB-C, Kabel (Koax),Netzwerk (RJ45),Tel/Fax (RJ11)

Hinweis:
Ersatz-Feinsicherung (T2,5 A) unter Best.-Nr. 53 35 30.
Weitere Informationen:
Einschaltschwelle:
8 - 80 W
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Aluminium
Ableitstrom (Details):
9 kA
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
157 mm
Marke:
Renkforce
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10fach
Farbe:
schwarz | grau
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | Master/Slave-Funktion | mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz
Überspannungsschutz für:
DVB-C|ツ| Kabel (Koax) | Netzwerk (RJ45) | Tel/Fax (RJ11)
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Nein
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
Master: 550 W|ツ| Slave: 1700 W (gesamt)
Steckdosen-Anzahl:
10
Produkt-Art:
Master/Slave-Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,87*
€ 48,16*
Lager 102
664
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 48,17*
€ 3,50*
ab € 54,51*
€ 71,38*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 71,10*
€ 91,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
522.521
ab € 0,0661*
Sonstiges
TRU Components
1576512
ab € 0,0608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.