Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM40A24-P1J Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 1.67 A 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293405-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM40A24-P1J
EAN/GTIN:
     4021087022262
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Mean Well GSM40A24-P1J Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 1.67 A 40 W

Schaltnetzteil extern

Tischnetzteile mit medizinischer Zulassung EN60601-1 (2xMOPP), entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Verbraucher im Bereich der Informationstechnik.

Ausstattung:
Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level)

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.67 A · Eingangsspannung (num): 80 V/AC,264 V/AC · Gewicht: 325.50 g · Leistung: 40 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 50.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.50 mm · Produktabmessung, Länge: 125.00 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: medical

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
31.50 mm
Produktabmessung, Länge:
125.00 mm
Produktabmessung, Breite:
50.00 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.67 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Kabel mit Stecker
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
GSM40A24-P1J
Eingangsspannung (num):
80 V/AC | 264 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.67 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
40 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
1.67 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
325.50 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,51*
€ 21,02*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 16,30*
€ 24,55*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 25,24*
€ 5,90*
ab € 16,60*
€ 25,33*
€ 4,00*
ab € 19,00*
€ 27,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
Zubehör
RS Pro
321174
ab € 12,22*
Zubehör
RS Pro
7440935
ab € 9,87*
Zubehör
RS Pro
7316191
ab € 24,54*
Zubehör
RS Pro
7440944
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.