Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai FCCA3DL397KL136031CE3-JEE0060 1 St. MKP-Folienkondensator SnapIn 390 µF 1100 V 10 % (Ø x L) 86 mm x 141 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1289644-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     FCCA3DL397KL136031CE3-JEE0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Jianghai FCCA3DL397KL136031CE3-JEE0060 1 St. MKP-Folienkondensator SnapIn 390 µF 1100 V 10 % (Ø x L) 86 mm x 141 mm

Folien-Kondensator FCC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 390 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 1100 V · Produktabmessung, Länge: 141 mm · Produktabmessung, Ø: 86 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 86 mm x 141 mm
Produktabmessung, Ø:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
141 mm
Marke:
Jianghai
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
FCCA3DL397KL136031CE3-JEE0060
Nennspannung:
1100 V
Kapazität (elektrisch) (num):
390 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator, Jianghai, FCCA3DL397KL136031CE3-JEE0060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.