Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff PAXI AC Tachometer: 0,01 Hz - 20 kHz / Zähler: 0 - 34 k Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128921-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     PAXI0020
EAN/GTIN:
     4016138535129
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Wachendorff PAXI AC Zähler/Tachometer PAXI AC Tachometer: 0,01 Hz - 20 kHz / Zähler: 0 - 34 k Hz

Zähler/Tachometer PAXI AC

Eingangsfrequenz bis 34 kHz
6-stellige Anzeige

Intelligenter Zähler/Tachometer/Slaveanzeige PAXI mit 2 unabhängigen Zählern, 1 Anzeige für Summe/Differenz sowie einem Tachometer. Eingangsfrequenz max. 34 kHz je nach Betriebsart. Fast alle handelsüblichen Sensoren anpassbar. Leichte Programmierung am Gerät oder über PC mittels Software. 6-stellige, 14 mm hohe rote und dimmbare LED-Anzeige. Phasendiskriminator bis 4-fache Auflösung. Tachometer mit Periodendauermessung und 10-Schritte Linearisierung. 3 frei programmierbare Benutzereingänge. Frontseite Schutzart IP65.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Schutzart: IP65 (frontseitig) · Zifferhöhe (Details): 14 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 96 x 50 x 104 mm
Zifferhöhe (Details):
14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
104 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Marke:
Wachendorff
Schutzart:
IP65 (frontseitig)
Typ (Hersteller-Typ):
PAXI AC
Anzahl Stellen:
9999999
Anzeige (Details):
LED
Einbaumaße:
92 x 45 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
85 - 250 V/AC
Zählbereich:
-99999 bis 999999
Rückstellung:
Elektrisch/Taste
Messbereich(e):
Tachometer: 0|ツ|01 Hz - 20 kHz / Zähler: 0 - 34 k Hz
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 250 V/AC
Weitere Suchbegriffe: drehzahlmesser wachendorff, drehzahl messgerät, Wachendorff, PAXI0020, PAXI AC, 905-5658, Frequenzzähler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,63*
€ 424,52*
Frei Haus
ab € 356,42*
€ 424,95*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 397,19*
€ 460,49*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 621,43*
€ 692,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,49*
€ 547,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,91*
€ 538,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,12*
€ 483,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,19*
€ 472,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wachendorff
PAXCDC20
ab € 52,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.