Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff PAXLA000 0 - 200 V/DC / 0 - 200 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128789-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     PAXLA000
EAN/GTIN:
     4016138535082
Suchbegriffe:
Wachendorff
PAXLA000
905-5652
voltmeter
Wachendorff PAXLA000 Einbaumessgerät PAXLA 0 - 200 V/DC / 0 - 200 mA

Einbaumessgerät PAXLA

Programmierbarer Eingang 0 - 200 V/DC und 0 - 200 mA
5-stellige Anzeige
incl. 2 Schaltausgänge
Universalversorgung

Digitalanzeige PAXLA für Gleichspannung und Gleichstrom. Programmierbarer Eingang von 0 - 200 V/DC und 0 - 200 mA. Freie Skalierung und einfach programmierbar über Fronttasten. Die 5-stellige, 14 mm hohe dimmbare LED-Anzeige wurde mit dem robusten Kunststoffgehäuse für den rauen Industrieeinsatz konzipiert. MIN/MAX-Speicher sowie 2 frei programmierbare Relaisausgänge.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Schnittstellen: optional · Schutzart: IP65 (frontseitig) · Zifferhöhe (Details): 14 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 96 x 50 x 104 mm
Zifferhöhe (Details):
14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
104 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Marke:
Wachendorff
Schnittstellen:
optional
Schutzart:
IP65 (frontseitig)
Typ (Hersteller-Typ):
PAXLA000
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Anzahl Stellen:
5
Anzeige (Details):
LED
Einbaumaße:
DIN 92 mm x 45 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
50 - 250 V/AC / 21.6 - 250 V/DC
Stromaufnahme:
15 V A
Toleranz (Details):
0.03 %
Anzeige-Bereich:
±99999
Messbereich(e):
0 - 200 V/DC / 0 - 200 mA
Messkategorie:
CAT III
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,54*
€ 295,66*
Frei Haus
ab € 248,00*
€ 300,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 276,06*
€ 326,07*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 479,30*
€ 538,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,07*
€ 388,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,31*
€ 363,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,30*
€ 346,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.