Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff CUB5TCB0 abhängig vom Fühler, -10 bis +65 mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128776-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     CUB5TCB0
EAN/GTIN:
     4016138535013
Suchbegriffe:
Wachendorff
CUB5TCB0
653-7744
Temperaturmeter
Wachendorff CUB5TCB0 Einbaumessgerät CUB5TC R/G abhängig vom Fühler, -10 bis +65 mV

Einbaumessgerät CUB5TC R/G

MIN/MAX-Speicher
Einbaumaße DIN 68 mm x 33 mm

Die CUB5TC mit brillantem 8-stelligen LC-Display mit rot/grün-Beuchtung. Einfache Programmierung über Tastatur mit Offseteingabe. Frontseitig spritzwassergeschützt (IP65).

Ausstattung:
Anschließbare Thermoelemente: S, T, J, N, K, E, R, B.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Schnittstellen: keine · Schutzart: IP65 (frontseitig) · Zifferhöhe (Details): 12 mm

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial · Dichtungen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 44 x 75 x 39 mm
Zifferhöhe (Details):
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Wachendorff
Schnittstellen:
keine
Schutzart:
IP65 (frontseitig)
Typ (Hersteller-Typ):
CUB5TCB0
Anzahl Stellen:
99999
Anzeige (Details):
LCD Rot/Grün
Einbaumaße:
DIN 68 mm x 33 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
9 - 28 V/DC
Messbereich(e):
abhängig vom Fühler|ツ| -10 bis +65 mV
Messkategorie:
-
Gewicht:
100 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,46*
€ 196,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,73*
€ 196,29*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 204,61*
€ 255,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,85*
€ 304,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.