Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 62001200100 Holz-Spiralbohrer 12 mm Gesamtlänge 151 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285207-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     62001200100
EAN/GTIN:
     9002740898528
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
holzspiralbohrer 12mm
Alpen 62001200100 Holz-Spiralbohrer 12 mm Gesamtlänge 151 mm Zylinderschaft 1 St.

HSS Cobalt Maschinen-Holzspiralbohrer

Hitzebeständig bis 450 °C. Zum Bohren von Weich- und Harthülzern, Spanplatten, Hartfaserplatten, zum Dübellochbohren.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 101 mm · Bohrloch-Durchmesser: 12 mm · Gesamtlänge: 151 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
12 mm
Arbeits-Länge:
101 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, alpen holzspiralbohrer, 9002740898528, Alpen, 62001200100, Bohrer Holz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 11,73*
€ 4,00*
ab € 7,73*
€ 11,79*
€ 5,90*
ab € 7,92*
€ 13,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 16,61*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 15,99*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.