| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1285118-BP Herst.-Nr.: 783606106100 EAN/GTIN: 9002740790396 |
| |
|
| | |
| Alpen 783606106100 Frässtift Hartmetall Kegel Länge 50 mm Produktabmessung, Ø 6 mm Schaftdurchmesser 6 mm
Hartmetall-Frässtift Spitzkegel
Ideal für Werkzeug und Formenbau. Spezial geeignet für härtesten Werkstoffen und Schweißnähten. Universalverzahnung für härtesten Werkstoffen und Schnweißnähten.
Technische Daten: Bauform (Fräser): Kegel · Material: Hartmetall · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schaftdurchmesser: 6 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Marke: | Alpen | Bauform (Fräser): | Kegel | Material: | Hartmetall | Material (Details): | Hartmetall | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Typ: | SKM | Produkt-Art: | Frässtift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kegelsenkform, Kegelsenkfrässtift, Frässtift Spitzkegelform, Spitzkegelfrässtift, Nutfräser, nutfräser schaft 6 mm, frässtift spitzkegelform, nutfräser d6, 9002740790396, Alpen, 783606106100, Rotierfräser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,95* | € 15,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,03* | € 15,94* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,80* | € 21,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,93* | € 25,19* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,66* | € 39,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|