Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic DD-5250 / DD-5220L Schutzhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283761-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10603006
EAN/GTIN:
     4026397433951
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Turntable Staubschutzhaube
plattenspieler omnitronic
Omnitronic DD-5250 / DD-5220L Schutzhaube

OMNITRONIC Abdeckhaube für DD-5250/DD-5220L

OMNITRONIC Abdeckhaube für DD-5250/DD-5220L

Technische Daten:
Gewicht: 1.25 kg · Produktabmessung, Breite: 631 mm · Produktabmessung, Höhe: 81 mm · Produktabmessung, Länge: 457 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
81 mm
Produktabmessung, Länge:
457 mm
Produktabmessung, Breite:
631 mm
Marke:
Omnitronic
Gewicht:
1.25 kg
Produkt-Art:
Schutzhaube
Weitere Suchbegriffe: turntable staubschutzhaube, 4026397433951, Omnitronic, 10603006, DD-5250 / DD-5220L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,95*
€ 49,15*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 35,94*
€ 49,16*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,88*
€ 49,16*
€ 3,50*
ab € 44,52*
€ 59,69*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 54,52*
€ 73,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.