| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1279494-BP Herst.-Nr.: CIME/E/BEF1850 EAN/GTIN: 4016138947915 |
| |
|
| | |
| Camdenboss CIME/E/BEF1850 Platinenhalter Hauptelement erweiterbar,mit Standfuß (L x B) 18.50 mm x 107 mm 1 St.
Mini Euro-Platinenhalter CIME
Für die Montage an die DIN-Schiene.
Technische Daten: Platinen-Besonderheiten: erweiterbar,mit Standfuß · Produktabmessung, Breite: 107 mm · Produktabmessung, Länge: 18.50 mm · Weitere technische Daten: Farbe: Grau · Material: PA6 UL 94-V0.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 18.50 mm x 107 mm | Produktabmessung, Länge: | 18.50 mm | Produktabmessung, Breite: | 107 mm | Marke: | Camdenboss | Platinen-Besonderheiten: | erweiterbar | mit Standfuß | Typ (Hersteller-Typ): | CIME/E/BEF1850 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Platinenhalter Hauptelement | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Camdenboss, CIME/E/BEF1850, CAMDENBOSS |
| | |
| |