Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CIME/E/BE3500 Platinenhalter Hauptelement erweiterbar (L x B) 35 mm x 107 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1279493-BP
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CIME/E/BE3500
EAN/GTIN:
     4016138947908
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Camdenboss CIME/E/BE3500 Platinenhalter Hauptelement erweiterbar (L x B) 35 mm x 107 mm 1 St.

Mini Euro-Platinenhalter CIME

Technische Daten:
Platinen-Besonderheiten: erweiterbar · Produktabmessung, Breite: 107 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Weitere technische Daten: Farbe: Grau · Material: PA6 UL 94-V0.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 35 mm x 107 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
107 mm
Marke:
Camdenboss
Platinen-Besonderheiten:
erweiterbar
Typ (Hersteller-Typ):
CIME/E/BE3500
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Platinenhalter Hauptelement
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss, CIME/E/BE3500, CAMDENBOSS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
729
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,86*
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.