Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CIME/M/SE1125 Platinenhalter Endteil erweiterbar (L x B) 11.25 mm x 72 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1279487-BP
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CIME/M/SE1125
EAN/GTIN:
     4016138947847
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Camdenboss CIME/M/SE1125 Platinenhalter Endteil erweiterbar (L x B) 11.25 mm x 72 mm 1 St.

Mini Platinenhalter CIME

Technische Daten:
Platinen-Besonderheiten: erweiterbar · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 11.25 mm · Weitere technische Daten: Farbe: Grau · Material: PA6 UL 94-V0.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 11.25 mm x 72 mm
Produktabmessung, Länge:
11.25 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Camdenboss
Platinen-Besonderheiten:
erweiterbar
Typ (Hersteller-Typ):
CIME/M/SE1125
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Platinenhalter Endteil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss, CIME/M/SE1125, CAMDENBOSS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
769
3
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,95*
1
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CamdenBoss
CIME/M/SEF2250
ab € 0,96*
Sonstiges
CamdenBoss
CIME/M/BE4500
ab € 1,06*
Sonstiges
CamdenBoss
CIME/M/SE2250
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.