| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1277996-BP Herst.-Nr.: RF-3833988 EAN/GTIN: 4016138941180 |
| |
|
| | |
| Renkforce Festplatten Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x IDE-Buchse 40pol.,IDE-Buchse 44pol.,SATA-Kombi-Stecker 7+15pol.]
renkforce USB 3.0 zu IDE+SATA Konverter
Ideal für den externen Anschluss von SATA- oder IDE-Geräten am USB-Anschluss Bis zu 5 GB/s Datenübertragungsrate dank USB 3.0 Zur Datensicherung oder zum Testen von Festplatten und Laufwerken Inkl. Netzteil für externe Stromversorgung Auch zum Auslesen von SATA-SSDs geeignet 6,35 cm (2,5") und 8,89 cm (3,5")
USB-Konverter für den Betrieb von SATA, SATA-SSDs oder IDE Laufwerken - ohne Einbau Um ausgebaute Festplatten an einem PC oder Notebook betreiben zu können, müssen die Festplatten intern in den Computer eingebaut werden. Dies ist sehr mühsam und zeitraubend. Dieser Festplatten-Konverter erlaubt den einfachen und unkomplizierten Anschluss von externen Laufwerken am USB 3.0 Anschluss des PCs oder Notebooks - ohne das Laufwerk erst in ein Gehäuse einbauen zu müssen.
Kein Einbau in das PC-Gehäuse nötig: Lästiges aufschrauben vom PC-Gehäuse und der zeitraubende Einbau entfällt komplett. Einfach per USB anschließen - fertig.
Backups über den USB-Port erstellen Der Konverter verwandelt jede IDE-, SATA- oder SATA-SSD-Festplatte in ein externes USB-Laufwerk. Somit ist es ganz einfach Bilder, Musik oder Dokumente von alten Festplatten zu retten und Backups zu erstellen. Grundsätzlich ist dieser Konverter auch zum Testen oder Betreiben sämtlicher Festplatten- und Brennertypen an einem USB 3.0 Anschluss geeignet.
USB 3.0 SuperSpeed Dank USB 3.0 können ausgebaute SATA/IDE-Festplatten oder Laufwerke mit Übertragungsraten von bis zu 5 GB/s ausgelesen werden und sind daher 10x schneller als USB 2.0. Das erleichtert das Kopieren von großen Datenmengen erheblich. Das Konverterkabel funktioniert auch mit USB 2.0, jedoch mit verminderter Geschwindigkeit.
Gleichzeitiges Auslesen von IDE- und SATA-Festplatten Es ist zudem möglich, ein SATA-Laufwerk und ein IDE-Laufwerk gleichzeitig am PC zu betreiben - so wird nur ein USB-Port für zwei Festplatten benötigt. Das mühsames Ein- und Ausstecken der Festplatten am Konverter entfällt somit.
Festplatten einschalten nur dann wenn diese gebraucht werden Der Ein/Aus Schalter am Netzteil spart Strom und schont die Festplatten wenn diese nicht gebraucht werden.
Ausstattung: Plug & Play Kompatibel zur SATA 2.6 Spezifikation Netzteil mit Ein- und Ausschalter Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,SATA,IDE · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): IDE-Buchse 40pol.,IDE-Buchse 44pol.,SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: Festplatten · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein · Weitere technische Daten: Abmessungen (LxBxH): 98 x 66 x 21.5 mm Festplattenkapazität (max.): 3 TB
Lieferumfang: Konverter,Stromkabel für IDE-Festplatten/-Laufwerke (0,07 m),USB 3.0-Anschlusskabel (1,2 m),Netzteil (12V / 2A),Anleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® 2000
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.20 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | IDE-Buchse 40pol. | IDE-Buchse 44pol. | SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. | Marke: | Renkforce | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Festplatten | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Maximale Leistung: | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 5 GBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | SATA | IDE | AWG: | 28 | Abschirmung: | Folienschirmung | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | Festplatten Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIDE Adapter, IDE Adapter, Adapter SATA, SATA Adapter, USB IDE Adapter, USB SATA Adapter, USB-A IDE Adapter, renkforce festplatten adapter, adapter eide, Renkforce, RF-3833988, Festplatte an USB, USB an SATA, USB an IDE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,01* | € 38,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,33* | € 38,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,38* | € 70,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|