Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda EPV242-R-230 ±500 V/AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-124172-BP
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     EPV242-R-230
EAN/GTIN:
     4016138530698
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser
Enda EPV242-R-230 Programmierbares LED-Voltmeter EPV242-R-230 ±500 V/AC/DC

Programmierbares LED-Voltmeter EPV242-R-230

Einbaumaße 70 x 29 mm

Programmierbares Voltmeter · Spannungseingang bis 500 V (wählbar zwischen AC, DC oder RMS).

Ausstattung:
Spannungsüberwachung über Relaisausgang · Frontplattenmontage.

Technische Daten:
Gewicht: 250 g · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Schnittstellen: keine · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Zifferhöhe (Details): 9 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 77 x 34 x 70 mm
Zifferhöhe (Details):
9 mm
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Schnittstellen:
keine
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Typ (Hersteller-Typ):
EPV242-R-230
Anzahl Stellen:
500
Anzeige (Details):
LED
Einbaumaße:
70 x 29 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Stromaufnahme:
2 mA
Toleranz (Details):
±1 %
Anzeige-Bereich:
-500 bis 500
Messbereich(e):
±500 V/AC/DC
Gewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: 08680407714575, 08680407704927, 04016138530698, Enda, EPV242-R-230
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,71*
€ 70,32*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 70,34*
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 77,22*
€ 98,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.