Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet R82EC2100AA50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 10 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235247-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC2100AA50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kemet R82EC2100AA50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 10 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm

MKP-Funkentstör-Kondensator

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Pölyäthylenterephthalat-Folie · Kapazität (elektrisch) (num): 10 nF · Nennspannung: 100 V · Produktabmessung, Breite: 2.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.2 · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7.2 mm
Produktabmessung, Breite:
2.5 mm
Marke:
Kemet
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
R82EC2100AA50K+
Nennspannung:
100 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
10 nF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Dielektrikum (Details):
Pölyäthylenterephthalat-Folie
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Polyester-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0811*
€ 0,1345*
Lager 102
1005
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1514*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,2277*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,15*
€ 8,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1514*
€ 0,1802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1374*
€ 0,1635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1327*
€ 0,1579
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1117*
€ 0,1329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,542* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.