Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet R82EC1680AA50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 6.8 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235246-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC1680AA50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kemet R82EC1680AA50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 6.8 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm

MKP-Funkentstör-Kondensator

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Pölyäthylenterephthalat-Folie · Kapazität (elektrisch) (num): 6.8 nF · Nennspannung: 100 V · Produktabmessung, Breite: 2.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.2 · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7.2 mm
Produktabmessung, Breite:
2.5 mm
Marke:
Kemet
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
R82EC1680AA50K+
Nennspannung:
100 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
6.8 nF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Dielektrikum (Details):
Pölyäthylenterephthalat-Folie
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Polyester-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,083*
Lager 102
1312
30
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0988*
10
€ 5,90*
ab € 0,0264*
€ 0,171*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,0988*
€ 0,1176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,1034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,0897
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,081
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2,964* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.