Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet R413F11000000M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 1 nF 300 V 20 % 10 mm (L x B x H) 13 x 4 x 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235220-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413F11000000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kemet R413F11000000M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 1 nF 300 V 20 % 10 mm (L x B x H) 13 x 4 x 9

MKP-Funkentstör-Kondensator

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Polypropylen-Folie · Kapazität (elektrisch) (num): 1 nF · Nennspannung: 300 V · Produktabmessung, Breite: 4 · Produktabmessung, Höhe: 9 · Produktabmessung, Länge: 13 · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 4 x 9
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
Kemet
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
R413F11000000M+
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1 nF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Dielektrikum (Details):
Polypropylen-Folie
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
MKP-Funkentstör-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0963*
€ 0,3184*
1 Tag
29740
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,509*
Lager 102
49
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,61*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,66*
6 Tage
49
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.