Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1811B1533C 1811B1533C Doppelseitiges Montageband Weiß (L x B) 33 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235208-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1811B1533C
EAN/GTIN:
     4016138931174
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
TOOLCRAFT 1811B1533C 1811B1533C Doppelseitiges Montageband Weiß (L x B) 33 m x 15 mm 1 St.

PE-Schaum-Montageband

Weiß
(L x B) 33 m x 15 mm


Zur vielseitigen Befestigung und Montage, Laminierung von Plastikhaken, Möbelleisten, Innenanwendung. Selbstklebende Ausrüstung von Haken, Schildern, Haltern und Spendern.

Technische Daten:
Dicke: 1.1 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1.1 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial (Details): Polyethylenschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
1811B1533C
Trägermaterial (Details):
Polyethylenschaum
Materialstärke:
1.1 mm
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
1.1 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Montageband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 16,00*
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 16,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.