Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Kaltgeräte-Anschlusskabel Kaltgeräte-Buchse C13 - Schutzkontakt-Winkelstecker Schwarz, Orange 3.00 m 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1234743-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1234743
EAN/GTIN:
     4016139044385
Suchbegriffe:
4016139044385
Kash
1234743
netzstecker
Kash Kaltgeräte-Anschlusskabel Kaltgeräte-Buchse C13 - Schutzkontakt-Winkelstecker Schwarz,Orange 3.00 m 1 St.

Netzgeräte-Anschlusskabel

Abzugssichere Kaltgeräteanschlussschnur, passend für alle handelsüblichen Kaltgeräte-Buchsen. Schützt durch seine innovative Technik vor unbeabsichtigter Unterbrechung der Stromzufuhr von Elektrogeräten wie zum Beispiel Computern und Servern. Mit 90° abgewinkeltem Schukostecker und Kaltgerätebuchse mit geradem Abgang und Verriegelung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Kabellänge: 3.00 m · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade,Stecker, gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Winkelstecker
Marke:
Kash
Farbe:
schwarz | orange
Herst.-Teilenr.:
1234743
Typ (Hersteller-Typ):
1234743
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade | Stecker|ツ| gewinkelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: netzbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,54*
€ 19,14*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 19,16*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 28,17*
€ 38,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.