Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Kaltgeräte-Anschlusskabel Kaltgeräte-Buchse C13 - Schutzkontakt-Winkelstecker Schwarz, Orange 2.00 m 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1234724-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1234724
EAN/GTIN:
     4016139044378
Suchbegriffe:
4016139044378
Kash
1234724
netzstecker
Kash Kaltgeräte-Anschlusskabel Kaltgeräte-Buchse C13 - Schutzkontakt-Winkelstecker Schwarz,Orange 2.00 m 1 St.

Netzgeräte-Anschlusskabel

Abzugssichere Kaltgeräteanschlussschnur, passend für alle handelsüblichen Kaltgeräte-Buchsen. Schützt durch seine innovative Technik vor unbeabsichtigter Unterbrechung der Stromzufuhr von Elektrogeräten wie zum Beispiel Computern und Servern. Mit 90° abgewinkeltem Schukostecker und Kaltgerätebuchse mit geradem Abgang und Verriegelung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Kabellänge: 2.00 m · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade,Stecker, gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Winkelstecker
Marke:
Kash
Farbe:
schwarz | orange
Herst.-Teilenr.:
1234724
Typ (Hersteller-Typ):
1234724
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade | Stecker|ツ| gewinkelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: netzbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,85*
€ 16,88*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,90*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 24,04*
€ 33,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.