Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SMD-200 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123007-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SMD-200
EAN/GTIN:
     4016138566246
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
LCR-Messgerät
VOLTCRAFT SMD-200 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 6000

RCV-Messgerät SMD-200

Für Widerstände, Kondensatoren und Dioden
AC/DC-Spannungsmessung
Mit Pinzetten- und Messleitungsadapter

Das SMD-200 ist die Ideale Lösung zur Vermessung von SMD-Bauteilen. Der Pinzettenadapter ermöglicht das gleichzeitige Festhalten und Messen von kleinen SMD-Kondensatoren, Widerständen oder Dioden. Mit Durchgangprüfer. Das Messgerät liegt gut in der Hand und ermöglicht immer den Blick auf die Anzeige.

Ausstattung:
Pinzettenspitze kann gegen Messleitungen ausgetauscht werden.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 110 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich Kapazität: 0.001 nF - 60 mF · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 184 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Knopfzellen (LR44) · Spannungsmessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Diodentest: Prüfstrom 1 mA/Prüfspannung 3 V · Pinzettenadapter max. 35 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Pinzettenadapter · Messleitungsadapter · Schutzkappe · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 37 mm x 184 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
184 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
SMD-200
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 60 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.8 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Frequenzbereich:
50/60 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Knopfzellen (LR44)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
110 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, lcr messgerät, multimeter catiii, VOLTCRAFT, SMD-200, voltkraft, Komponententester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,63*
€ 52,73*
Lager 102
144
Frei Haus
ab € 39,28*
€ 52,74*
€ 3,50*
ab € 56,54*
€ 73,26*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 79,60*
€ 99,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 24,98*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.