Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS USB-07 USB-Doppeleinbaubuchse 2.0 2 x USB-Buchse Typ A auf 2 x USB-Buchse Typ A Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1229316-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1229316
EAN/GTIN:
     4016139052137
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
TRU COMPONENTS USB-07 USB-Doppeleinbaubuchse 2.0 2 x USB-Buchse Typ A auf 2 x USB-Buchse Typ A Inhalt: 1 St.

USB-Doppeleinbaubuchse 2.0

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Buchse A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker A · Ausführung (allgemein): 2 x USB-Buchse Typ A auf 2 x USB-Buchse Typ A · Einbaubohrung-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Länge: 50.2 mm · Stecker-Norm: USB 2.0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Buchse A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker A
Stecker-Norm:
USB 2.0
Produktabmessung, Länge:
50.2 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1229316
Typ (Hersteller-Typ):
USB-07
Ausführung (allgemein):
2 x USB-Buchse Typ A auf 2 x USB-Buchse Typ A
Einbaubohrung-Durchmesser:
22 mm
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4016139052137, TRU COMPONENTS, 1229316, USB-07
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,02*
€ 21,67*
Lager 102
560
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 21,68*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,34*
€ 45,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.