Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 2002210 Anatomische Pinzette Flach-rund 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1227456-BP
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     2002210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anatomische Pinzette
Pinzette anatomisch
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Söhngen 2002210 Anatomische Pinzette Flach-rund 140 mm

Pinzette OP anat.

Rostfrei - mattgestrahlt. 1A-Stahl nach DIN. Sorgfältig handwerklich gearbeitet. Silbermatt glasperlengestrahlt. Elektrochemisch passiviert. Einzeln funktionsgeprüft. Geeignet für den gesamten OP-Bereich und Zentralsterilisation.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Flach-runde Spitzen · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt gestrahlt · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Spitzenform (Pinzetten): Flach-rund

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt gestrahlt
Spitzenform (Pinzetten):
Flach-rund
Material (Details):
rostfrei - mattgestrahlt
Ausführung (allgemein):
Flach-runde Spitzen
Produkt-Art:
Anatomische Pinzette
Weitere Suchbegriffe: Universalpinzette, pinzette anatomisch 14cm, universal pinzette, 04250108808350, 02050002393066, 2050002393066, Söhngen, 2002210
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 3,27*
€ 5,38*
Lager 102
120
1
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 9,31*
3
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 9,54*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 12,92*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 26,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.