Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components Stereo-Verstärker Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC, 18 V/DC 35 W 2 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1216582-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     1216582
EAN/GTIN:
     4016138918250
Suchbegriffe:
Auto Verstärker
Endstufe
Stereo Verstärker
auto verstärker 2 kanal
Conrad Components Stereo-Verstärker Bausatz 9 V/DC,12 V/DC,18 V/DC 35 W 2 Ω

2 x 35 W NF-Verstärker

Sauberer Klang und kräftiger Sound. Der NF Verstärker 2 x 35 W ist speziell für den Kfz-Bereich konzipiert. Das hier verwendete Verstärker-IC kann mit nur 14,4 V Versorgungsspannung eine NF-Ausgangsleistung von 2 x 35 W erreichen. Der Verstärker ist gegen Überlast, Übertemperatur und Kurzschluss geschützt.

Ausstattung:
Überlastschutz · Übertemperaturschutz · Kurzschluss-Schutz.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Ausgangsleistung: 2 x 35 W · Ausgangsleistung (max.): 35 W · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC,18 V/DC · Impedanz (Numeric): 2 Ω · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Stromaufnahme: Ruhestromaufnahme ca. 0,2 A · Weitere technische Daten: 20 Hz - 20 kHz·Impedanz: 2 - 4 Ω

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 70 mm x 45 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Conrad Components
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Impedanz (Numeric):
2 Ω
Ausgangsleistung (max.):
35 W
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC | 18 V/DC
Ausgangsleistung:
2 x 35 W
Stromaufnahme:
Ruhestromaufnahme ca. 0|ツ|2 A
Produkt-Art:
Stereo-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: endstufe, Conrad Components, 1216582, Geräuschverstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 27,63*
€ 40,21*
€ 4,00*
ab € 24,53*
€ 40,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10018923
ab € 6,00*
Sonstiges
Voltcraft
FSP-1138
ab € 73,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.