Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 666.6/008-022-0-1-001 Betriebsstundenzähler für DIN-Schiene 660er Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121442-BP
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     666.6/008-022-0-1-001
EAN/GTIN:
     4016138329322
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler bauser
Bauser 666.6/008-022-0-1-001 Betriebsstundenzähler für DIN-Schiene 660er Serie

Betriebsstundenzähler für DIN-Schiene 660er Serie

Einbaumaße (H x B) 90 mm x 36 mm

Ausstattung:
Schnappbefestigung für Verteilereinbau · Schraubklemmen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 60 mm
Zifferhöhe (Details):
4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Bauser
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
666.6/008-022-0-1-001
Einbaumaße:
(H x B) 90 mm x 36 mm
Zählbereich:
99999.99
Rückstellung:
Nein
Eingangsspannungs-Bereich:
12 - 24 V/DC
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, Bauser, 666.6/008-022-0-1-001, einbauinstrument, einbaumessgeräte, zeigerinstrument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,59*
€ 33,45*
Lager 102
143
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 33,47*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 43,94*
€ 58,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.